Držač za tokarenje 20/16 mm

Artikl br.: 251708 20/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške/pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača MVPNR/L 2020K16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VN.. 1604..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 41 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Podložna
pločica
259031 39
Vijak za podlošku 259025 3
Stezna vilica 259038 2
Vijak za steznu vilicu 259021 1
Kut rezne oštrice κ 117,5 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251708 20/16
EAN / GTIN 4045197866981
Broj proizvođača 251708 20/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu