{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Eco | |
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | MVJNR/L 2525X16 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VN.. 1604.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
Podložna pločica |
259033 10 | |
Vijak za podlošku | 259027 7 | |
Stezna vilica | 259038 19 | |
Vijak za steznu vilicu | 259021 7 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | QuickTurn držač za tokarenje |
Broj artikla | 251696 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734633 | |
Broj proizvođača | 251696 25/16 |