{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PV720 | |
Rezni materijal | Cermet | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | PQ | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 110 m/min - 520 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251474 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664725403 | |
Broj proizvođača | TLD06243 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 PV720
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
12,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
582 dijelovi na zalihi
7,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Rezni materijal | Cermet | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 110 m/min - 520 m/min | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |