{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PR015S | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | S | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | MQ | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,18 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 25 m/min - 70 m/min | |
Prevlaka | Megacoat Hard | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251474 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837465 | |
Broj proizvođača | TLJ06277 |