{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | WSS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251433 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948601 | |
Broj proizvođača | 251433 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404 Wiper, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
354 dijelovi na zalihi
14,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
877 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
367 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.409 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | lagano prekinut | kontinuirano | snažno prekinuto | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Lomač odvojenih čestica | WSS | SS | SS | SS | PF |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |