TNMG 160404 HB7035-1

Artikl br.: 251432 HB7035-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,42 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,18 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNMG 160404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7035-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica SS
Dubina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 350 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251432 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874733
Broj proizvođača 251432 HB7035-1

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano