{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7140-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 260 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251432 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820723 | |
Broj proizvođača | 251432 HB7140-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Vrsta: HB7140-1
na zahtjev
Na zalihi
654 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
291 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
520 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Lomač odvojenih čestica | VS | VS | MF | VS |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | M | M | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |