SNMX 120408 4 mm

Artikl br.: 251398 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

radijus (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMX 1204
Vrsta HUT25
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Dubina reza ap 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 120 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 30 m/min - 80 m/min
Prevlaka bez prevlake
Broj zamjena/oštrica 8
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251398 4
EAN / GTIN 4062406258313
Broj proizvođača 251398 4

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Stezni držač PSSN. Na primjer, stezni rotacijski držači za tokarenje br. 251112 i 251113.

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih pločica s radijusom≥ 3 mm, ležište se mora namjestiti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu