SNMG 120408, Vrsta: HBT020

Artikl br.: 251396 HBT020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120404
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HBT020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica PR
Dubina reza ap 1,8 mm - 6 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 260 m/min
Prevlaka TiCN
Broj zamjena/oštrica 8
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251396 HBT020
EAN / GTIN 4062406256623
Broj proizvođača 251396 HBT020

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


SNMG 120408, Vrsta: HBT020

SNMG 120408, Vrsta: HBT020

na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
351 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
407 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
686 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120404 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120404
Fina/gruba obrada Fina obrada Gruba obrada Gruba obrada Gruba obrada Gruba obrada Gruba obrada Fina obrada
Rezni materijal HM HM Tvrdi metal (HM) HM HM HM HM
Vrsta HBT020 HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT130
Lomač odvojenih čestica PR SG SG VG VG SG MR
Glavna primjena P P P M M P M
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 260 m/min 100 m/min - 300 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min 50 m/min - 210 m/min 90 m/min - 260 m/min 40 m/min - 180 m/min

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu