SNMG 120408, Vrsta: HB7140-1

Artikl br.: 251324 HB7140-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,97 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7140-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica VG
Dubina reza ap 1,5 mm - 9 mm
Posmak f 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 210 m/min
Broj zamjena/oštrica 8
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251324 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820662
Broj proizvođača 251324 HB7140-1

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno