{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | CA025P | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PS | |
Dubina reza ap | 1 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 420 m/min | |
Prevlaka | CVD | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251254 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864683 | |
Broj proizvođača | TMH00228 |