SNMG 120408 CA315

Artikl br.: 251254 CA315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,90 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,25 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA315
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica KG
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 350 m/min
Prevlaka prevučena
Broj zamjena/oštrica 8
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251254 CA315
EAN / GTIN 4960664799343

Tablica aplikacija

GG(G)
K

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu