SNMG 120408, Vrsta: PV720

Artikl br.: 251164 PV720
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PV720
Rezni materijal Cermet
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PQ
Dubina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 110 m/min - 520 m/min
Broj zamjena/oštrica 8
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251164 PV720
EAN / GTIN 4960664724758
Broj proizvođača TLD05273

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


SNMG 120408, Vrsta: PV720

SNMG 120408, Vrsta: PV720

na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
14,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Fina/gruba obrada Fina obrada Fina obrada Fina obrada
Uvjetovanost reza kontinuirano kontinuirano kontinuirano
Dubina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Lomač odvojenih čestica PQ SS VS
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Glavna primjena P P M

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu