{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7415 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | S | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | TIS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 70 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada |
Broj artikla | 251144 HB7415 | |
EAN / GTIN | 4045197816573 | |
Broj proizvođača | 251144 HB7415 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 HB7415 |
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Rezni materijal | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | S | P | M |