GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, lijevo, Vel. drške / pločice: 16/12mm

Artikl br.: 251117 16/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena lijevo
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača PSSNR/L 1620X12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 35 mm
Ukupna duljina L 85 mm
Podložna
pločica
259031 46
Koljenasta poluga 259015 15
Vijak koljenaste poluge 259018 15
Opruga 259046 4
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda QuickTurn držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251117 16/12
EAN / GTIN 4062406733834
Broj proizvođača 251117 16/12

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 − 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu