GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki 20/12 mm

Artikl br.: 251116 20/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Eco
    Veličina drške 20 mm
    Veličina pločice 12 mm
    Primjena desno
    Standard DIN ISO 5610
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača PSSNR/L 2020X12
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SN.. 1204..
    Funkcionalna širina L4 25 mm
    Duljina glave L1 35 mm
    Ukupna duljina L 95 mm
    Podložna
    pločica
    259031 46
    Koljenasta poluga 259015 15
    Vijak koljenaste poluge 259018 15
    Opruga 259046 4
    Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
    Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251116 20/12
    EAN / GTIN 4062406733810
    Broj proizvođača 251116 20/12

    Opis

    Izvedba:

    S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

    Napomena:

    Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 − 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Umetci

    Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu