{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | PSSNR/L 2525M12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.. 1204.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 29 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Podložna pločica | 259031 20 | |
Koljenasta poluga | 259015 2 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 2 | |
Garnitura opruga | 259044 2 | |
Garnitura zatika za opruge | 259047 2 | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 251113 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650887 | |
Broj proizvođača | 251113 25/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |