Držač za tokarenje 20/12 mm

Artikl br.: 251106 20/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PSBNR/L 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 17 mm
Duljina glave L1 28 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Podložna
pločica
259031 20
Koljenasta poluga 259015 2
Vijak koljenaste poluge 259018 2
Garnitura opruga 259044 2
Garnitura zatika za opruge 259047 2
Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251106 20/12
EAN / GTIN 4045197861924
Broj proizvođača 251106 20/12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    veličina drške/pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu