DNMG 150612 HB7140-2

Artikl br.: 250864 HB7140-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,00 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,00 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
852 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 150612
    Kutni radijus 1,2 mm
    Vrsta HB7140-2
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Prevlaka prevučena
    Glavna primjena M
    Uvjetovanost reza snažno prekinuto
    Lomač odvojenih čestica VG
    Dubina reza ap 1,5 mm - 6 mm
    Posmak f 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 170 m/min
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada gruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250864 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263315124
    Broj proizvođača 250864 HB7140-2

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu