{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150612 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | HB7140-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | VG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 210 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250864 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820471 | |
Broj proizvođača | 250864 HB7140-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612 HB7140-1
na zahtjev
Na zalihi
638 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi
13,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
610 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Rezni materijal | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |