{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150612 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | CA6525 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | MS | |
Dubina reza ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250798 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471751 | |
Broj proizvođača | TJV02516 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Vrsta: CA6525
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
21,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
584 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
595 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada |
Rezni materijal | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Dubina reza ap | 0,7 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Vrsta | CA6525 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |