{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150612 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | HB7140-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 230 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250764 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820525 | |
Broj proizvođača | 250764 HB7140-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
DNMG 150612, Vrsta: HB7140-1
na zahtjev
Na zalihi
606 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
605 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Vrsta | HB7140-1 | HB7130-2 |
Lomač odvojenih čestica | VM | VM |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |