{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150612 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | SM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250764 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197716514 | |
Broj proizvođača | 250764 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
DNMG 150612, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
479 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
368 dijelovi na zalihi
20,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | HM |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Vrsta | HB7020 | HB7020 |
Lomač odvojenih čestica | SM | WSM |
Glavna primjena | P | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |