{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150604 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | PR005S | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | Megacoat Hard | |
Glavna primjena | S | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | MU | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 90 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250796 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836598 | |
Broj proizvođača | TLH02517 |