{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150604 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | KW10 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | AH | |
Dubina reza ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250796 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664224371 | |
Broj proizvođača | TWE64426 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
DNMG 150604, Vrsta: KW10
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
22,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
19,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,8 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr |
Glavna primjena | N | N |