{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB725-1 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | UM1 | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 250 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250762 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406750602 | |
Broj proizvođača | 250762 HB725-1 |