Izmjenjiva rezna pločica za glodanje DNMG 150608, za srednje tešku obradu, Vrsta: HB730-1

Artikl br.: 250762 HB730-1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
872 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 150608
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB730-1
Rezni materijal HM
Prevlaka Nano-PVD
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica XUM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 6 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 35 m/min - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250762 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941411
Broj proizvođača 250762 HB730-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu