DNMG 110408 HB725-1

Artikl br.: 250754 HB725-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,61 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,34 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.734 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 110408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB725-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica UM1
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 6 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 250 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250754 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750589

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu