DNMG 110408 HB7140-2

Artikl br.: 250754 HB7140-2
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,14 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,61 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
784 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DN.G 110408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7140-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250754 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315087
Broj proizvođača 250754 HB7140-2

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu