{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | SS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250660 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711014 | |
Broj proizvođača | 250660 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DNMG 150608, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
612 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
421 dijelovi na zalihi
20,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
685 dijelovi na zalihi
13,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinuto | lagani prekid |
Lomač odvojenih čestica | SS | WSS | PF |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |