DNMG 150608 Wiper HB7020

Artikl br.: 250661 HB7020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,10 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,75 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
455 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 150608
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta HB7020
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza lagano prekinuto
    Lomač odvojenih čestica WSS
    Dubina reza ap 0,3 mm - 2 mm
    Posmak f 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 400 m/min
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250661 HB7020
    EAN / GTIN 4045197948588
    Broj proizvođača 250661 HB7020

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu