GARANT Master Eco držač za tokarenje 20/11 mm

Artikl br.: 250628 20/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desni
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača DDJNR/L 2020K11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1104.
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 35 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Podložna
pločica
269007 1
Vijak za podlošku 259027 3
Vilica, vijak, opruga 259036 23
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250628 20/11
EAN / GTIN 4067263122111
Broj proizvođača 250628 20/11

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu