Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMM 1204XL, za grubu strojnu obradu, Vrsta: PR015S

Artikl br.: 250489 PR015S
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMM 1204XL
Vrsta PR015S
Rezni materijal HM
Prevlaka Megacoat Hard
Glavna primjena S
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica SX
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 25 m/min - 70 m/min
Podložna
pločica
259031 15
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250489 PR015S
EAN / GTIN 4960664837731
Broj proizvođača TLJ10007
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno