Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMM 1204XL, za grubu strojnu obradu, Vrsta: PR005S

Artikl br.: 250489 PR005S
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMM 1204XL
Vrsta PR005S
Rezni materijal HM
Prevlaka Megacoat Hard
Glavna primjena S
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica SX
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 90 m/min
Podložna pločica 259031 15
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250489 PR005S
EAN / GTIN 4960664836970
Broj proizvođača TLH10007
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

kontinuirano