{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMM 160616 | |
Kutni radijus | 1,6 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | SR | |
Dubina reza ap | 2 mm - 10 mm | |
Posmak f | 0,4 mm/okr - 1,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250460 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764119 | |
Broj proizvođača | 250460 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CNMM 160616, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
21,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | Fina obrada |
Rezni materijal | HM | HM |
Dubina reza ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Posmak f | 0,4 mm/okr - 1,2 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,8 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |