CNMM 160616, Vrsta: HB7140-1

Artikl br.: 250460 HB7140-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,24 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,70 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMM 160616
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta HB7140-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica VR
Dubina reza ap 2 mm - 8 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,8 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 40 m/min - 180 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250460 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197928085
Broj proizvođača 250460 HB7140-1

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CNMM 160616, Vrsta: HB7140-1

CNMM 160616, Vrsta: HB7140-1

na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
21,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 4 4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMM 160616 CNMM 160616
Fina/gruba obrada Fina obrada Gruba obrada
Rezni materijal HM HM
Dubina reza ap 2 mm - 8 mm 2 mm - 10 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,8 mm/okr 0,4 mm/okr - 1,2 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu