{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 160616 | |
Kutni radijus | 1,6 mm | |
Vrsta | HB7210-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | K | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | GG | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posmak f | 0,32 mm/okr - 0,8 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 450 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250338 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058982 | |
Broj proizvođača | 250338 HB7210-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160616, Vrsta: HB7210-1
na zahtjev
Na zalihi
455 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
398 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
21,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinut | lagano prekinuto | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Vrsta | HB7210-1 | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Lomač odvojenih čestica | GG | SG | VG | VG |
Posmak f | 0,32 mm/okr - 0,8 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr |
Glavna primjena | K | P | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 60 m/min - 220 m/min |