{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 160616 | |
Kutni radijus | 1,6 mm | |
Vrsta | HB7120-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 240 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250338 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197927996 | |
Broj proizvođača | 250338 HB7120-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CNMG 160616, Vrsta: HB7120-1
na zahtjev
Na zalihi
431 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Gruba obrada |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano |
Vrsta | HB7120-1 | HB7010-1 |
Lomač odvojenih čestica | VG | SG |
Glavna primjena | M | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 240 m/min | 100 m/min - 375 m/min |