{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120412 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | HB7035-1 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | SG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 260 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250324 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197873903 | |
Broj proizvođača | 250324 HB7035-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Vrsta: HB7035-1
na zahtjev
Na zalihi
508 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.339 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
808 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.560 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | Gruba obrada | Gruba obrada | Fina obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | HM |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | lagano prekinut | kontinuirano | lagani prekid |
Lomač odvojenih čestica | SG | SG | SG | PR |