CNMG 120412, Vrsta: HB7010-1

Artikl br.: 250324 HB7010-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
818 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120412
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HB7010-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica SG
Dubina reza ap 1,5 mm - 8 mm
Posmak f 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 375 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250324 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779694
Broj proizvođača 250324 HB7010-1

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CNMG 120412, Vrsta: HB7010-1

CNMG 120412, Vrsta: HB7010-1

na zahtjev
Na zalihi
818 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.919 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
512 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.560 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 4 4 4 4
Kutni radijus 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412
Fina/gruba obrada Gruba obrada Gruba obrada Gruba obrada Fina obrada
Rezni materijal HM HM Tvrdi metal (HM) HM
Uvjetovanost reza kontinuirano lagano prekinut snažno prekinuto lagani prekid
Lomač odvojenih čestica SG SG SG PR

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu