CNMG 120408, Vrsta: HB7210-1

Artikl br.: 250322 HB7210-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
671 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7210-1
Rezni materijal HM
Prevlaka TiCN
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica GG
Dubina reza ap 0,4 mm - 6,5 mm
Posmak f 0,32 mm/okr - 0,8 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 450 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250322 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058944
Broj proizvođača 250322 HB7210-1

Tablica aplikacija

GG(G)
K
kontinuirano
 
nepravilno