CNMG 120408 HB7120-1

Artikl br.: 250322 HB7120-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,32 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,43 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
775 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7120-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica VG
Dubina reza ap 1,5 mm - 6 mm
Posmak f 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 240 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250322 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819666
Broj proizvođača 250322 HB7120-1

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano