CNMG 120408 IC6025

Artikl br.: 250271 IC6025
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120408
Kutni radijus 0,85 mm
Vrsta IC6025
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica M3M
Dubina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Posmak f 0,17 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Oznaka proizvođača CNMG 120408-M3M IC6025
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250271 IC6025
EAN / GTIN 7291075305616
Broj proizvođača 5510174

Opis

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu