{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408 | |
Kutni radijus | 0,85 mm | |
Vrsta | IC6015 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | M3M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,17 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 140 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | CNMG 120408-M3M IC6015 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250271 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075305678 | |
Broj proizvođača | 5510240 |