{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | IC8250 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | M3P | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 380 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | CNMG 120404-M3P IC8250 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250270 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329544 | |
Broj proizvođača | 5567463 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Vrsta: IC8250
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
17,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.347 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
689 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
358 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
325 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | HM | HM |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Vrsta | IC8250 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Lomač odvojenih čestica | M3P | SM | SM | SM | PM |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 380 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |