CNMG 120404 HBT020

Artikl br.: 250196 HBT020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
705 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBT020
Rezni materijal HM
Prevlaka TiCN
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica PM
Dubina reza ap 0,8 mm - 5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 280 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250196 HBT020
EAN / GTIN 4062406256135
Broj proizvođača 250196 HBT020

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno