CNMG 120408 SW05

Artikl br.: 250212 SW05
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120408
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta SW05
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena Ti
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica MU
    Dubina reza ap 0,5 mm - 3 mm
    Posmak f 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 140 m/min
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250212 SW05
    EAN / GTIN 4960664629589
    Broj proizvođača TWH00927

    Tablica aplikacija

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu