CNMG 120408 CA315

Artikl br.: 250212 CA315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,14 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,61 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120408
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta CA315
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Prevlaka prevučena
    Glavna primjena K
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Lomač odvojenih čestica KG
    Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
    Posmak f 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 350 m/min
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250212 CA315
    EAN / GTIN 4960664798476

    Tablica aplikacija

    GG(G)
    K
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu