CNMG 120408 PR015S

Artikl br.: 250212 PR015S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR015S
Rezni materijal HM
Prevlaka Megacoat Hard
Glavna primjena S
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica MU
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,18 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 25 m/min - 70 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250212 PR015S
EAN / GTIN 4960664837168
Broj proizvođača TLJ00927

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu