CNMG 120408 CA6525

Artikl br.: 250212 CA6525
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
451 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA6525
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica MS
Dubina reza ap 0,7 mm - 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 220 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250212 CA6525
EAN / GTIN 4960664471355
Broj proizvođača TJV00922

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu